曜日別特売
CR518-88 M 入浴介助用パンツ ネイビー CR518-88シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161576

CR518-88 M 入浴介助用パンツ ネイビー CR518-88シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161576
CR518-88 M 入浴介助用パンツ ネイビー CR518-88シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161576

入浴介助用パンツ ネイビー CR518-88シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:72~80cm●ヒップ:108cm●股下:45cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水注文コード05161576品番CR518-88 M
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

しゃがんでも膝が隠れる安心丈。足さばきの良いスリット入り。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:72~80cm●ヒップ:108cm●股下:45cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水アズワン品番68-4556-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする