トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
スレンダーパンツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:110cm●股下:76cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05161610
品番
CR544-28 L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裾上げ済み。
360°ストレッチ素材で、動きやすいパンツです。
仕様
●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:110cm●股下:76cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4556-67