CR544-28 SS スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161646

CR544-28 SS スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161646
CR544-28 SS スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161646
CR544-28 SS スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161646

スレンダーパンツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61~67cm●ヒップ:98cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05161646品番CR544-28 SS
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

裾上げ済み。
360°ストレッチ素材で、動きやすいパンツです。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61~67cm●ヒップ:98cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4556-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする