CR593-28 LL スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161768

CR593-28 LL スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161768
CR593-28 LL スレンダーパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161768

スレンダーパンツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86~96cm●ヒップ:114cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色注文コード05161768品番CR593-28 LL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

裾上げ済み。
色落ちしにくく高耐久のジアパンツ。タテヨコに伸び、程よいフィット感と動きやすさを兼ね備えた素材です。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86~96cm●ヒップ:114cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色アズワン品番68-4558-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする