エス・ケーシンカイ
リーマ HS T柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
7.5
5
5.5
6
6.5
7
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
全長(mm)
145
120
128
135
145
160
170
175
185
190
210
220
225
230
240
270
280
290
300
刃長(mm)
40
30
35
40
48
51
54
57
60
62
64
68
70
80
85
90
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05161783
品番
ST-MT8.0
参考基準価格(税別)
¥21,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
145
刃長(mm)
40
材質
HSS-CO
刃径(Φmm)
8
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
1