曜日別特売

リーマ HS T柄 ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.5
10.5
11
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
全長(mm)175
刃長(mm)51
内容量1本注文コード05161835品番ST-MT10.5
参考基準価格(税別)¥18,470販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃形スパイラル全長(mm)175刃長(mm)51材質HSS-CO刃径(Φmm)10.5シャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする