曜日別特売
CR577-09 S メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162136

CR577-09 S メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162136
CR577-09 S メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162136
CR577-09 S メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162136
CR577-09 S メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162136

メンズパンツ 股下90cm フリー CR577シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66~74cm●ヒップ:94cm●股下:90cm(フリー)●股上:21cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05162136品番CR577-09 S
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

清涼感のある素材でサラッとした履き心地です。タテヨコに伸び、程よいフィット感と動きやすさを兼ね備えた素材です。おなかをしめつけない後ろゴム仕様。

仕様●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:S●ウエスト:66~74cm●ヒップ:94cm●股下:90cm(フリー)●股上:21cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4557-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする