曜日別特売
CR579-09 LL メンズジョガーパンツ CR579シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162346

CR579-09 LL メンズジョガーパンツ CR579シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162346
CR579-09 LL メンズジョガーパンツ CR579シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162346
CR579-09 LL メンズジョガーパンツ CR579シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162346

メンズジョガーパンツ CR579シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:LL●ウエスト:86~96cm●ヒップ:112cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05162346品番CR579-09 LL
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材です。おなかをしめつけない総ゴム仕様。軽快で足元をすっきりと見せる裾ゴム仕様。裾上げ済み。

仕様●色:ブラック●規格:男性用●サイズ:LL●ウエスト:86~96cm●ヒップ:112cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4557-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする