トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
レディスパンツ CR585シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク●規格:女性用●サイズ:3L●ウエスト:76~82cm●ヒップ:110cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05162556
品番
CR585-08 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストが楽なゴム仕様。軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材です。裾上げ済み。
仕様
●色:グレーモク●規格:女性用●サイズ:3L●ウエスト:76~82cm●ヒップ:110cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4557-59