曜日別特売
CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669

CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669
CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669
CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669
CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669
CR585-09 BL レディスパンツ CR585シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162669

レディスパンツ CR585シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:82~88cm●ヒップ:115cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05162669品番CR585-09 BL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ウエストが楽なゴム仕様。軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材です。裾上げ済み。

仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:82~88cm●ヒップ:115cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4557-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする