曜日別特売
CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730

CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730
CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730
CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730
CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730
CR586-09 S ニットスカート CR586シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05162730

ニットスカート CR586シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58~64cm●ヒップ:96cm●スカート丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05162730品番CR586-09 S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

しゃがんでも中が見えにくいキュロット型。キュロットの裏地もストレッチ素材です。締め付け感の少ないウエストゴム仕様。脚をきれいに見せるAラインシルエットです。

仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58~64cm●ヒップ:96cm●スカート丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4557-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする