エス・ケーシンカイ
リーマ HS T柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
25
25
24
24.5
25.5
26
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
全長(mm)
250
110
120
135
145
155
190
200
210
220
250
260
270
刃長(mm)
130
30
40
50
60
70
90
100
110
120
130
140
150
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05162842
品番
STO-MT25.0
参考基準価格(税別)
¥73,140
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
材質
HSS-CO
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
3