リーマ HS T柄 TPRT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
45
50
刃長(mm)99
全長(mm)180
内容量1本注文コード05163007品番TPRT6.0×MT1
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900
刃径(Φmm)6刃長(mm)99全長(mm)180材質SKH51刃数6刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク大径(Φmm)7.88テーパーNo.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする