CR589-09 S レディスジョガーパンツ CR589シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05163150

CR589-09 S レディスジョガーパンツ CR589シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05163150
CR589-09 S レディスジョガーパンツ CR589シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05163150
CR589-09 S レディスジョガーパンツ CR589シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05163150

レディスジョガーパンツ CR589シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58~64cm●ヒップ:97cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05163150品番CR589-09 S
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

おなかをしめつけない総ゴム仕様。軽快で足元をすっきりと見せる裾ゴム仕様。裾上げ済み。

仕様●色:ブラック●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58~64cm●ヒップ:97cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4558-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする