大洋ツール
リーマ HS T柄 TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
36
36
36
33
34
35
38
40
42
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
45
50
刃長(mm)
335
87
99
119
141
163
194
234
270
310
318
335
351
全長(mm)
500
165
180
200
222
245
295
335
370
430
445
500
525
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163296
品番
TPRT36.0×MT4
参考基準価格(税別)
¥252,800
販売価格(税込)
¥240,900
販売価格(税別)
¥
219,000
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
335
全長(mm)
500
材質
SKH51
刃数
12
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
42.3
テーパーNo.
4