CR592-08 SS パンツ CR592シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05163396

パンツ CR592シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61~67cm●ヒップ:99cm●股下:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05163396品番CR592-08 SS
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

伸縮性のある素材でとても動きやすいパンツ。ウエストがずれにくく、かがんでも下着が見えにくい設計です。くるぶし丈で床につかず衛生的です。ひざダーツと伸縮性のある素材で、つっぱり感ゼロです。裾上げ済み。

仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61~67cm●ヒップ:99cm●股下:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4558-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする