曜日別特売

リーマ 焼結 S柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)70
全長(mm)140
内容量1本注文コード05163427品番ND-S-NVR 12.0
参考基準価格(税別)¥124,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃径(Φmm)12刃長(mm)70全長(mm)140材質DIAシャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする