ニチアロイ(日本超硬)
リーマ 焼結 S柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
刃長(mm)
100
30
40
55
70
80
90
100
全長(mm)
170
70
100
115
140
150
160
170
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163506
品番
ND-S-NVR 19.0
参考基準価格(税別)
¥160,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
100
全長(mm)
170
材質
DIA
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク