CR661-88 BL レディスカーゴパンツ CR661シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164008

CR661-88 BL レディスカーゴパンツ CR661シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164008
CR661-88 BL レディスカーゴパンツ CR661シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164008
CR661-88 BL レディスカーゴパンツ CR661シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164008
CR661-88 BL レディスカーゴパンツ CR661シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164008

レディスカーゴパンツ CR661シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:82~88cm●ヒップ:118cm●股下:79cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチ注文コード05164008品番CR661-88 BL
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ストレッチ素材で動きやすいカーゴパンツです。すっきり見える前ファスナー仕様。ベルト通し付。機能的な脇ポケット付。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:82~88cm●ヒップ:118cm●股下:79cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチアズワン品番68-4559-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする