曜日別特売
CR801-18 L 前開きシャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164191

CR801-18 L 前開きシャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164191
CR801-18 L 前開きシャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164191
CR801-18 L 前開きシャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164191
CR801-18 L 前開きシャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05164191

前開きシャツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり注文コード05164191品番CR801-18 L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首まわりをすっきりみせるデザイン。一目でサイズが分かるピスネーム付。掛け間違いを防ぐため第2ボタンのみ内側の色を変えています。

仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4559-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする