曜日別特売

リーマ 超硬S CSCER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
刃長(mm)25
全長(mm)100
内容量1本注文コード05165536品番CSCER+5.5
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃径(Φmm)5.5刃長(mm)25全長(mm)100材質超微粒子シャンク径(Φmm)5.5刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする