EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSCER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)
30
24
25
30
全長(mm)
135
90
100
110
125
135
145
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05165606
品番
CSCER+9
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
30
全長(mm)
135
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
9
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク