曜日別特売

リーマ 超硬S CSCER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)11.5
刃長(mm)30
全長(mm)145
内容量1本注文コード05165658品番CSCER+11.5
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃径(Φmm)11.5刃長(mm)30全長(mm)145材質超微粒子シャンク径(Φmm)11.5刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする