曜日別特売
CR846-82 L レディス検診用シャツ CR846シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166029

CR846-82 L レディス検診用シャツ CR846シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166029
CR846-82 L レディス検診用シャツ CR846シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166029
CR846-82 L レディス検診用シャツ CR846シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166029
CR846-82 L レディス検診用シャツ CR846シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166029

レディス検診用シャツ CR846シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4561-62注文コード05166029品番CR846-82 L
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

女性の体型に合わせたサイズ設計。長めの着丈とAラインのシルエットで体型をカバーします。胸の二重になっている内側の生地を工夫することにより素材と肌が密着せず、胸のトップラインが目立ちにくくなっています。女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。

仕様●色:モーベット●規格:女性用●サイズ:L●胸囲:106cm●身丈:75cm●袖丈:41cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4561-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする