曜日別特売
CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415

CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415
CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415
CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415
CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415
CR849-75 M 前開きシャツ CR849シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166415

前開きシャツ CR849シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:55cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード05166415品番CR849-75 M
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

きちんと感のある衿付仕様。サイズ色別のピスネーム付。前身頃のみウインドペン柄。

仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:55cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4562-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする