トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
らくらくパンツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:シルバーグレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05166860
品番
CR879-03 LL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
仕様
●色:シルバーグレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4562-61