トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
らくらくパンツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:86~96cm●ヒップ:121cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05166878
品番
CR882-88 L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:86~96cm●ヒップ:121cm●股下:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4562-76