曜日別特売
CR880-03 L ストレートパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167070

CR880-03 L ストレートパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167070
CR880-03 L ストレートパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167070
CR880-03 L ストレートパンツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167070

ストレートパンツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:113cm●股下:68cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり注文コード05167070品番CR880-03 L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。

仕様●色:シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:113cm●股下:68cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4562-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする