曜日別特売

リーマ 超硬S CSHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.6
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
全長(mm)50
刃長(mm)20
内容量1本注文コード05167198品番CSHR+1.6
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃径(Φmm)1.6刃長(mm)20全長(mm)50材質K10シャンク径(Φmm)2刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする