曜日別特売
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228

CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228
CV001-28 LL ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167228

ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透注文コード05167228品番CV001-28 LL
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。シワになりにくい衿設計。高齢の方も楽に着替えられる、扱いやすい樹脂ボタン。袖口とパンツの裾には、サイズ色別のパイピング入り。サイズ識別用の綾テープが、衿下内側と後衿に付いています。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透アズワン品番68-4562-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする