曜日別特売
CV051-75 L ニット患者衣 ストレートパンツ 1ケース 10枚入 CV051シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167840

ニット患者衣 ストレートパンツ 1ケース 10枚入 CV051シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透注文コード05167840品番CV051-75 L
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。身体への負担が少ないソフトなウエストゴム仕様。

仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透アズワン品番68-4563-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする