曜日別特売
CV202-89 LL 前開きシャツ CV202シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167971

CV202-89 LL 前開きシャツ CV202シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167971
CV202-89 LL 前開きシャツ CV202シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167971
CV202-89 LL 前開きシャツ CV202シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167971
CV202-89 LL 前開きシャツ CV202シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05167971

前開きシャツ CV202シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05167971品番CV202-89 LL
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サイズ色別のピスネーム付。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。袖と裾は安心感のあるフライス仕様。ボーダー柄がアクセントになっています。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4563-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする