曜日別特売
CV203-28 LL 前開きシャツ CV203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168111

CV203-28 LL 前開きシャツ CV203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168111
CV203-28 LL 前開きシャツ CV203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168111
CV203-28 LL 前開きシャツ CV203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168111
CV203-28 LL 前開きシャツ CV203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168111

前開きシャツ CV203シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:40cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05168111品番CV203-28 LL
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

清涼感のある通気性に優れた前開きシャツです。サイズ色別のピスネーム付。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。リラックス感のあるパジャマのような衿です。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:40cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4563-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする