トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
前開きシャツ CV203シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:40cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05168147
品番
CV203-88 LL
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感のある通気性に優れた前開きシャツです。サイズ色別のピスネーム付。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。リラックス感のあるパジャマのような衿です。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:40cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4563-94