トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
前開きシャツ CV205シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05168366
品番
CV205-14 L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感のある素材を使用。シワになりにくく耐久性に優れています。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。衿元は首まわりをすっきりみせるデザインです。
仕様
●色:ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●裄丈:66cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4564-14