曜日別特売
CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436

CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436
CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436
CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436
CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436
CV205-42 S 前開きシャツ CV205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05168436

前開きシャツ CV205シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:リーフグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:108cm●身丈:65cm●裄丈:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05168436品番CV205-42 S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

清涼感のある素材を使用。シワになりにくく耐久性に優れています。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。衿元は首まわりをすっきりみせるデザインです。

仕様●色:リーフグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:108cm●身丈:65cm●裄丈:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4564-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする