曜日別特売
CV209-75 M 前開きシャツ CV209シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169057

CV209-75 M 前開きシャツ CV209シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169057
CV209-75 M 前開きシャツ CV209シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169057
CV209-75 M 前開きシャツ CV209シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169057
CV209-75 M 前開きシャツ CV209シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169057

前開きシャツ CV209シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:55cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05169057品番CV209-75 M
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

顔色を明るく見せるカラー切替え。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンの内側のみ色を変えています。サイズ色別のピスネーム付。

仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:55cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4564-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする