曜日別特売
CV230-30 L マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169136

CV230-30 L マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169136
CV230-30 L マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169136
CV230-30 L マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169136
CV230-30 L マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169136

マタニティワンピース CV230シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4564-95注文コード05169136品番CV230-30 L
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。サイズ色別のピスネーム付。パイピングがポイントのやさしい印象の衿です。

仕様●色:ブラウン●規格:女性用●サイズ:L●胸囲:114cm●身丈:104cm●袖丈:44cm●肩幅:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4564-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする