曜日別特売
CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301

CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301
CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301
CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301
CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301
CV305-72 L 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169301

前開き検診用シャツ CVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4565-16注文コード05169301品番CV305-72 L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

肩先から左右に大きく開き、胸の上までしっかりみることができます。また、腹囲の測定もしやすい仕様となっています。胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。着用時に体のラインが目立ちにくい素材です。
アースカラーが落ち着きを演出します。

仕様●色:アクアマリン×ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:114cm●身丈:71cm●袖丈:45cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%(防縮ワッフルニット)●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・通気性・柔らか肌ざわり・イージーケア・形態安定・ストレッチアズワン品番68-4565-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする