曜日別特売
CV504-28 LL らくらくストレートパンツ CV504シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169617

CV504-28 LL らくらくストレートパンツ CV504シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169617
CV504-28 LL らくらくストレートパンツ CV504シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169617
CV504-28 LL らくらくストレートパンツ CV504シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169617
CV504-28 LL らくらくストレートパンツ CV504シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169617

らくらくストレートパンツ CV504シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾注文コード05169617品番CV504-28 LL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。サイズ調整しやすくずり上がらない足口フライス仕様。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4565-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする