CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028

CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028
CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028
CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028
CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028
CY100-72 LL ケアワークジャケット CY100シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170028

ケアワークジャケット CY100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:118cm●身丈:69cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05170028品番CY100-72 LL
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

介護される人にやさしいファスナーカバー付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。フライス内側にポイントカラー配色。視覚に入りやすい袖部分にポイントカラーテープ付。

仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:118cm●身丈:69cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4565-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする