CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561

CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561
CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561
CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561
CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561
CY104-72 S 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170561

防風ジャケット CY104シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:65cm●袖丈:55cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風注文コード05170561品番CY104-72 S
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

風を防ぐ軽量ニット素材です。肩から袖のパイピングカラーがアクセント。ペンも収納できる胸ポケット付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:65cm●袖丈:55cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風アズワン品番68-4566-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする