ヨネックス(YONEX)
防風ジャケット CY104シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク×オレンジ●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:63cm●袖丈:53cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風
注文コード
05170597
品番
CY104-59 SS
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
風を防ぐ軽量ニット素材です。肩から袖のパイピングカラーがアクセント。ペンも収納できる胸ポケット付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:グレーモク×オレンジ●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:63cm●袖丈:53cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風
アズワン品番
68-4566-50