CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658

CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658
CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658
CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658
CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658
CY104-11 3L 防風ジャケット CY104シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170658

防風ジャケット CY104シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風注文コード05170658品番CY104-11 3L
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

風を防ぐ軽量ニット素材です。肩から袖のパイピングカラーがアクセント。ペンも収納できる胸ポケット付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:グレーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風アズワン品番68-4566-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする