CY105-89 3L カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170755

CY105-89 3L カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170755
CY105-89 3L カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170755
CY105-89 3L カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170755
CY105-89 3L カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170755

カーディガン CY105シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4566-76注文コード05170755品番CY105-89 3L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スクラブの上に羽織っても裾が見えない、長め丈のカーディガンです。右ポケットにブランドロゴ刺しゅう入り。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。袖には2色のライン入りフライス。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:76cm●裄丈:91cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4566-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする