CY105-89 LL カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170841

CY105-89 LL カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170841
CY105-89 LL カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170841
CY105-89 LL カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170841
CY105-89 LL カーディガン CY105シリーズ ヨネックス(YONEX) 05170841

カーディガン CY105シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4566-75注文コード05170841品番CY105-89 LL
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スクラブの上に羽織っても裾が見えない、長め丈のカーディガンです。右ポケットにブランドロゴ刺しゅう入り。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。袖には2色のライン入りフライス。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:118cm●身丈:74cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4566-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする