曜日別特売
CY106-47 3L Mケアワークジャケット CY106シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171017

CY106-47 3L Mケアワークジャケット CY106シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171017
CY106-47 3L Mケアワークジャケット CY106シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171017
CY106-47 3L Mケアワークジャケット CY106シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171017

Mケアワークジャケット CY106シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:カーキ×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05171017品番CY106-47 3L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

着る人を選ばないシンプルなデザインです。外出にもぴったりのタウンカジュアルスタイル。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。縦のラインを強調してすっきりと見せるカラーファスナー。キレイな表面感とひっかけにくい強さを併せ持つ高密度ニット素材です。

仕様●色:カーキ×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4566-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする