ヨネックス(YONEX)
ニットシャツ CY203シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:108cm●身丈:71cm●裄丈:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット
注文コード
05171331
品番
CY203-01 L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。胸ポケットは、内側にもポケット付のWポケット仕様。たっぷり入る腰ポケット。きちんとした印象のボタンダウンカラー。
透けにくい素材を使用しています。
仕様
●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:108cm●身丈:71cm●裄丈:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット
アズワン品番
68-4567-66