CY300-01 S ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171927

CY300-01 S ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171927
CY300-01 S ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171927
CY300-01 S ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171927

ニットシャツ CY300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:92cm●身丈:62cm●裄丈:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05171927品番CY300-01 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

放熱性・通気性に優れた肌離れの良い素材です。内側にもポケット付のWポケット仕様。ポイントカラー切替えで後ろからも視認性がアップ。

仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:92cm●身丈:62cm●裄丈:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電アズワン品番68-4568-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする