曜日別特売

リーマ 超硬S CSPOTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)18刃長(mm)45注文コード05172143品番CSPOTR+18-1/6
参考基準価格(税別)¥119,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
刃径(Φmm)18刃長(mm)45全長(mm)100刃数6呼び寸法18-1/6材質超微粒子シャンク径(Φmm)25刃形スパイラルシャンクストレートシャンク大径(Φmm)25コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする